ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
53525055
品番
NWN800
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。
産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。
ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
厚さ(mm)
2
質量(g)
0.1
最高使用温度(℃)
80
径(mm)
3
磁力(kg)
0.3