養生両面テープ (半透明)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 53525065 品番 WT-575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

しっかり固定して糊残りが少ない 両面とも養生テープ

用途玄関マットの固定/各種養生材の固定/ポスター貼り付けなど テープ幅(mm)15 基材樹脂クロス テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.17 粘着剤アクリル系 主な用途養生 ボールタックNo.12 粘着力(N/25mm)7.9 保持力(ズレmm)0.11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具、壁、ガラス、車のボディ、塩ビ素材や肌に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取りしっかりと貼りつけてください。
※テープを保管する場合は、直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。
※特殊な用途に使用される場合はご相談ください。
※ 製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
※ご使用の際は必ず用途に合っているかテストしご確認ください。
※ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますのでご確認の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする