ホリコー
ホリコーの 両面テープ
ホリコーの 両面テープ一般用途用
樹脂切削固定用両面テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(42巻)
テープ幅(mm)
30
注文コード
53525126
品番
WT-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。
用途
金属素材の固定、加工対象の固定時など
色
透明
テープ幅(mm)
30
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定
ボールタック
No.13
粘着力(N/25mm)
9.7
保持力(ズレmm)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応