ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
磁力(kg)
15
注文コード
53525536
品番
NWE780
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
径(mm)
50
厚さ(mm)
10
ねじサイズ
M8
質量(g)
160
磁力(kg)
15
最高使用温度(℃)
120
用途
ワークの固定、リフティング、クランピング