ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
6
注文コード
53525649
品番
NWE1011/NEO
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
径(mm)
20
厚さ(mm)
7
穴径(mm)
ボディ:4.5、マグネット:8
深さ(mm)
5.5
質量(g)
13
磁力(kg)
6
最高使用温度(℃)
80