ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
14
注文コード
53525658
品番
NWE1012/NEO
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
径(mm)
25
厚さ(mm)
8
穴径(mm)
ボディ:5.5、マグネット:9
深さ(mm)
6
質量(g)
29.1
磁力(kg)
14
最高使用温度(℃)
80