ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(ボーリング穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
32
注文コード
53525676
品番
NWE1014/NEO
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、ボーリング穴付です。
径(mm)
42
厚さ(mm)
9
穴径(mm)
ボディ:6.5、マグネット:11
深さ(mm)
6
質量(g)
52
磁力(kg)
32
最高使用温度(℃)
80