ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
13.5
注文コード
53525694
品番
NWE1042/NEO
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥10,767
販売価格(税別)
¥
9,788
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
径(mm)
20
厚さ(mm)
6
総高さ(mm)
29
ねじ径
M4
質量(g)
13
磁力(kg)
13.5
最高使用温度(℃)
80