ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(小穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
30.0
注文コード
53525719
品番
NWE1044/NEO
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ穴付です。
径(mm)
32
厚さ(mm)
7
総高さ(mm)
49
ねじ径
M6
質量(g)
52
磁力(kg)
30.0
最高使用温度(℃)
80