ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス ネオジム リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
53525789
品番
NWN834
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
径(mm)
17.5
厚さ(mm)
4
穴径(mm)
4.5
ねじサイズ
M4
質量(g)
6.9
磁力(kg)
4.8