ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットホルダー
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁ホルダー
エクリプス ネオジム リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53525807
品番
NWN822
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
さら穴ねじの装着に適しています。
ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
径(mm)
20
厚さ(mm)
10
穴径(mm)
6 csk
ねじサイズ
M6
質量(g)
21.4
磁力(kg)
4.7