林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
表面設置用熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53525835
品番
D-TU11-K3
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
表面設置用で装置やステージ、パネル等、平坦な場所にビス止めにて取り付ける事が可能です。
材質
熱電対線:シリコーンゴム
長さ(mm)
被覆熱電対線:3000
使用温度範囲(℃)
0〜150
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません