林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
コネクター付被覆熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53525860
品番
D-KF1MHM
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
幅広く使用される温接点露出形で、端末側はミニチュアコネクタのプラグになっています。
応答速度が速い為、高速応答を求められる場合に適しています。
構造が単純で低価格な温度センサーになります。
材質
熱電対線:フッ素樹脂
長さ(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
-40〜200
素線径(mm)
0.32
熱電対
K
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません