ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
0.5
注文コード
53525904
品番
NWE770NEO
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
径(mm)
6
厚さ(mm)
4.5
総高さ(mm)
11.5
ねじサイズ
M3
外径(mm)
口輪:6
質量(g)
2.7
磁力(kg)
0.5