ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
1.3
注文コード
53525913
品番
NWE771NEO
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされています。
部品装着のための雌ねじが付いています。
径(mm)
8
厚さ(mm)
4.5
総高さ(mm)
11.5
ねじサイズ
M3
外径(mm)
口輪:6
質量(g)
3.5
磁力(kg)
1.3