林電工
林電工の 検出・センサ
林電工の センサ
林電工の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
リード形シース熱電対
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
53526027
品番
D-ST6K-32-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
シース熱電対は温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
シース外径の5倍Rまで曲げ可能です。
長さ(mm)
補償導線:3000
使用温度範囲(℃)
-40〜750
材質(シース)
316SS
熱電対
K
シース部寸法(Φmm×mm)
3.2×1000
補償導線
ビニール
注意
※スリーブの温度は60℃以下で設置して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません