ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム シャローポット(外径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
35.0
注文コード
53526035
品番
NWE1055/NEO
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボディーは亜鉛メッキされ、外径ねじ付です。
径(mm)
32
厚さ(mm)
7
総高さ(mm)
18.5
ねじ径
M6
質量(g)
43.9
磁力(kg)
35.0
最高使用温度(℃)
80