ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
0.5
注文コード
53526148
品番
NWE732
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、亜鉛メッキ。
径はH6の公差まで研磨されています。
高さ(mm)
16
質量(g)
9
最高使用温度(℃)
220
径(mm)
10
磁力(kg)
0.5