ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
0.4
注文コード
53526236
品番
NWE741
参考基準価格(税別)
¥8,540
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
高さ(mm)
20
質量(g)
7
最高使用温度(℃)
220
ねじサイズ
M3
径(mm)
8
磁力(kg)
0.4