ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス アルニコ ディープポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
1.0
注文コード
53526254
品番
NWE743
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼のポット、真鍮のスペーサー、ボディーは亜鉛メッキ。
高さ(mm)
20
質量(g)
19
最高使用温度(℃)
220
ねじサイズ
M4
径(mm)
13
磁力(kg)
1.0