ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
磁力(kg)
8.5
注文コード
53526403
品番
NWE853
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ねじ付です。
径(mm)
43
厚さ(mm)
6
総高さ(mm)
21
ねじ長さ(mm)
15
ねじサイズ
M6
磁力(kg)
8.5