ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
磁力(kg)
42
注文コード
53526428
品番
NWE855
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径ねじ付です。
径(mm)
88
厚さ(mm)
8.5
総高さ(mm)
23.5
ねじ長さ(mm)
15
ねじサイズ
M8
磁力(kg)
42