ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ゴムカバー付ネオジムポット(内径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
磁力(kg)
5
注文コード
53526473
品番
NWE851/2
参考基準価格(税別)
¥8,140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内径ねじ付です。
厚さ(mm)
6
ねじサイズ
M4
径(mm)
22
磁力(kg)
5