ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
13.5
注文コード
53526568
品番
NWE745NEO
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スチールケース、N35グレード
高さ(mm)
25
質量(g)
58
ねじサイズ
M6
径(mm)
20
磁力(kg)
13.5