ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
2.5
注文コード
53526604
品番
NWE751NEO
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ケースのポット。H6の公差まで研磨されています。
径(mm)
8
高さ(mm)
20
質量(g)
7
磁力(kg)
2.5
用途
部品研磨時の固定用