ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
8.0
注文コード
53526683
品番
NWNH065
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
径(mm)
16
高さ(mm)
16
ねじサイズ
M6
質量(g)
18
磁力(kg)
8.0