ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ネオジム 二層式ディープポット(ねじ穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
16.0
注文コード
53526699
品番
NWNH130
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼の柱をアルミケースが囲んでいます。
径(mm)
22.2
高さ(mm)
20
ねじサイズ
M6
質量(g)
40
磁力(kg)
16.0