ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
1.8
注文コード
53526735
品番
NWE702
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。プレス用。
厚さ(mm)
4.5
質量(g)
4.5
最高使用温度(℃)
120
径(mm)
16
磁力(kg)
1.8