ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(皿穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
3.6
注文コード
53526823
品番
NWE876
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
皿ねじで止める仕様になっています。
径(mm)
25
厚さ(mm)
7
取付穴(mm)
5.5
取付ねじ
M5
質量(g)
16
磁力(kg)
3.6