797-0701-611 エンシン替刃 兼房 53526824 797-0701-611 エンシン替刃 兼房 53526824 797-0701-611 エンシン替刃 兼房 53526824 797-0701-611 エンシン替刃 兼房 53526824

エンシン替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(12枚) 注文コード 53526824 品番 797-0701-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。

用途平削り 材質H-Pムク タイプB 刃長(mm)70 刃幅(mm)8 刃厚(mm)2 適合材木質材料 主な適合機械モルダー他 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タイプの「B」、「C」はチップブレーカータイプで、標準タイプです。「HC」は強力タイプでサイズが異なりますのでご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

エンシンブロック 従来品との替刃交換時間の比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする