ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(皿穴付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
9.0
注文コード
53526848
品番
NWE878
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
皿ねじで止める仕様になっています。
径(mm)
40
厚さ(mm)
8
取付穴(mm)
5.5
取付ねじ
M5
質量(g)
53
磁力(kg)
9.0