ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(外径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
磁力(kg)
8.0
注文コード
53526884
品番
NWE723
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,407
販売価格(税別)
¥
2,188
バスケットに入れる
この商品は
磁力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
部品の組み付けに使用できます。
厚さ(mm)
7
質量(g)
32
ねじ径
M5
総高さ(mm)
22
径(mm)
32
磁力(kg)
8.0