ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
磁力(kg)
1.0
注文コード
53526909
品番
NWE861
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,430
この商品は
磁力・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
ねじ付の部品を登載するのに適しています。
径(mm)
13
厚さ(mm)
4.5
全高(mm)
11.5
ねじサイズ
M3
質量(g)
5
磁力(kg)
1.0