ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス フェライト シャローポット(内径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
磁力(kg)
4.0
注文コード
53526936
品番
NWE864
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼製、亜鉛メッキ。
ねじ付の部品を登載するのに適しています。
径(mm)
25
厚さ(mm)
7
全高(mm)
15
ねじサイズ
M4
質量(g)
22
磁力(kg)
4.0