ECLIPSE MAGNETICS
エクリプス サマリウムコバルト シャローポット(内径ねじ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
注文コード
53527207
品番
NWE774
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
磁力・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
マイルド鋼製、亜鉛メッキ
径(mm)
16
厚さ(mm)
4.5
総高さ(mm)
11.5
ねじサイズ
M4
質量(g)
9
磁力(kg)
6.0
最高使用温度(℃)
200
外径(mm)
ねじ部:8