画像準備中

エクリプス 電磁マグネット(通電時オン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 磁力2000/1560/1117 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm) 仕様EDレート:100%、IPレート:54(二極コネクターで20) 注文コード53527383 品番NWM52183/24VDC
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は磁力・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します!
頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。
残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。
接極子用のプレートがあります。

仕様EDレート:100%、IPレート:54(二極コネクターで20) 取付マグネット裏面のねじ穴 寸法L(mm)38 寸法A(mm)16 寸法D(mm)80 寸法B(mm)13 寸法C(mm)19 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ 電流(mA)580 コネクタリード線か二極コネクター 磁力2000/1560/1117 ±10%N(エアーギャップ0/0.09/0.18mm) 径(mm)80 寸法D1M8 寸法D2M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする