ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフトプラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm)
注文コード
53527496
品番
NWUL0125+
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:125(最小板厚20mm)、丸鋼:50(最大径250mm)
寸法H(mm)
27
寸法A(mm)
155
寸法F(mm)
152
寸法D(mm)
74
寸法E(mm)
138
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
69
寸法G(mm)
34
最大長(mm)
ワーク:1500
自重(kg)
4