ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの リフマ(リフティングマグネット)
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁リフマ
エクリプス ウルトラリフトプラス
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吊上能力(kg)
鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
注文コード
53527514
品番
NWUL0500+
参考基準価格(税別)
¥462,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
この商品は
吊上能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
マグネットリフターはつり帯、チェーン、フックなどと比べても、より簡便で素早く安全なリフティング方法です。オンオフスイッチハンドルの安全ロック機構付。
吊上能力(kg)
鋼板:500(最小板厚30mm)、丸鋼:200(最大径400mm)
寸法H(mm)
49
寸法A(mm)
300
寸法F(mm)
266
寸法D(mm)
128
寸法E(mm)
251
寸法B(mm)
224
寸法C(mm)
122
寸法G(mm)
63
最大長(mm)
ワーク:2000
自重(kg)
27