画像準備中

エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法A(mm)100 注文コード53527873 品番NWECSP100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,900
この商品は寸法Aなど7種類から選べます 他の種類を見る

クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。

寸法A(mm)100 寸法B(mm)50 寸法C(mm)50.8 寸法D(mm)6.35 寸法E(mm)76.2 寸法FM6 寸法G(mm)- 質量(kg)6 適合被削材厚(mm)3以上 仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする