ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットチャック
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁チャック
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53527889
品番
NWECSP125
参考基準価格(税別)
¥147,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クランプ力:80N/cm
2
)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
50.8
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
76.2
寸法F
M6
寸法G(mm)
101.6
質量(kg)
9.38
適合被削材厚(mm)
3以上
仕様
極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮