ECLIPSE MAGNETICS
ECLIPSE MAGNETICSの マグネット用品
ECLIPSE MAGNETICSの マグネットチャック
ECLIPSE MAGNETICSの 永磁チャック
エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法A(mm)
350
注文コード
53527934
品番
NWECSP350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥543,400
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ力:80N/cm
2
)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング)
トッププレートは真鍮と鋼鉄製。
六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
196.8
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
234.9
寸法F
M12
寸法G(mm)
-
質量(kg)
40
適合被削材厚(mm)
3以上
仕様
極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮