画像準備中

エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53528065 品番 NWNR150C
参考基準価格(税別)¥514,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。
トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。
NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。

寸法A(mm)150 寸法B(mm)69 寸法C(mm)76.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)- 寸法FM10 寸法G(mm)102 寸法H(mm)32 寸法I(mm)36 極数10 質量(kg)8.79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする