MROCAT
MROCATの 作業現場標識
MROCATの 注意・禁止標識
注意喚起ミニステッカー【10枚セット】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
53528495
品番
C0083
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
展示物や商品などをむやみに触らないように明示でき重宝するミニステッカーです。
日英バイリンガル+ピクトサインでシンプル!分かりやすい表記となっています。
仕様
角R
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
91×55
文字内容
さわらないで/DO NOT TOUCH
取付方式
ステッカー