分散型電源対応系統連系用複合継電器用ユニットケース K2ZC-N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状角胴埋込形 注文コード53528626 品番K2ZC-C-N1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,900
この商品は形状・種類など9種類から選べます 他の種類を見る

分散型電源を電力系統に連系するための保護継電器がさらに小さく、保護ユニットも充実
エネルギーの総合効率を高めるコージェネレーションシステムや、自然エネルギーを利用する風力発電など、分散型電源の普及が進んできています。本継電器は、分散型電源における需要家内事故や分散型電源と連系する電力線事故を検知して、系統・システムを保護する保護継電器です。
本継電器は資源エネルギー庁から示された「系統連系技術要件ガイドライン」に記載されている機種・機能を満足し、20数機種のラインアップにより最適な保護システムを構築することができます。
発電機用と受電端/構内フィーダーにも対応可能。
2種類の継電器要素をもつユニットを品揃え。
各ユニットに可変できる動作時間回路が内蔵されており、協調設計が容易。
継電器をロックするロック端子を全機種に搭載。
DSRは、電圧が突然ゼロになるような短絡事故時においても、確実に方向性を判定。
配線容易なカバー付き2段チドリ端子台を採用。

商品状態※理由あり(未使用・開封済) 種別1ユニットケース 形状角胴埋込形 付属品固定ねじ(M6×25)4個 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約0.8
注意
※形K2ZC-Nはユニットを任意に組み合わせて使用します。システムの構成に基づいて必要なケースを選定してください。ケース内に余りスペースが出た場合にはフリーユニット(形K2ZC-PN-N)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする