Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 皮膚保護クリーム
キャビロン非アルコール性皮膜 3343E(1ML/スティック)25ホン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
53528924
品番
3343E【ワケあり】
在庫数量:残り77点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,500
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粘着製品を剥がす時の剥離刺激や、排泄物の刺激からお肌を守ります。
粘着製品を貼る前に使用し、乾燥後に粘着製品を貼付できます。
健常な肌のほか、赤みや肌あれがある肌にもご使用いただけます。
滅菌済。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000147
医薬品医療機器等法
一般医療機器