カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない方に。「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒー やすらぎのカフェインレスは、中米メキシコ産アラビカ豆を100%使用し、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したデカフェタイプのインスタントコーヒーです。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本は、カフェイン93%カットコーヒー使用。「ブレンディ」ならではの冷たい水や牛乳にもおいしく溶けるカフェインレスインスタントコーヒー。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。
授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。
ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
カフェイン93%カットコーヒー使用。冷たい水や牛乳にも溶ける