VU40 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ 53529185 VU40 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ 53529185

塩ビパイプ VU管 4M

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53529185 品番 VU40
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質PVC 呼び径40 長さ(m)4 長さ許容差(mm)±10 外径D(Φmm)48 外径許容差(mm)±0.2 厚さ(mm)1.8 厚さ許容差(mm)0.4 概略質量(kg/m)0.412 JIS規格JIS K 6741 使用温度範囲(℃)常温(5〜35℃) 種類VU40 用途排水用
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜11までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
木製ポールの根か
その他業種

4Mものでも、安価の運賃で運んでもらえ、大変助かった。

対象商品:
53529255
2024-11-12
用途:
籾摺機からの排塵用
農・林・水産業

あまりにも重すぎた。
強度は求めないので、軽いほうがよかった。
個人的な商品の選択ミスだった。

2人が参考にしています
対象商品:
53529237
2022-10-03
用途:
エアコンカバーキャリアに使用
小川エンジニアリング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

家前までは配達してくれて助かりました
4mカンを自分で運んで帰る事を考えれば断然注問です!

3人が参考にしています
対象商品:
53529219
2022-09-13
用途:
排水配管
製造業

モノタロウブランドは価格を抑えていても必要十分。助かってます!4Mでも格安で配送もしてくれて助かりました!

3人が参考にしています
対象商品:
53529194
2022-03-08
用途:
下水工事
農・林・水産業

とてもスムーズに受け取ることができてよかったです。また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53529219
2022-08-16
用途:
トイレの増設
電気・ガス・熱供給・水道業

4メートル物三本発注し、狭い道の納品場所でしたが、問題なく届きました。特に問題なく作業できています。

2人が参考にしています
対象商品:
53529219
2020-10-02
用途:
排水作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

おもに雨水の排水作業に使っています。VU管は軽量で扱いやすいので作業性が良いです。給水作業には使っていません。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする