化粧ビスNO.1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(85本) 注文コード 53529273 品番 M3x12
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3〜1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。

ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質(頭)フェノール 用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53529553
2023-12-10
用途:
金具に付属しているビスの長さ変更のため

既製品金具の標準で付いているビスを長くするため急遽購入。午前中発注で翌日午前中に到着したので納品にギリギリ間に合い、助かりました。

対象商品:
53529499
2022-10-15
用途:
仕事
卸売・小売業

会社で必要なため購入。あまり売っていない商品の為助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする