ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 一体型LEDベースライト
スクエアベースライト/下面開放形
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
直付
注文コード
53529317
品番
ERK9904W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,900
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
直付
径(Φmm)
□680
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
適合モジュール
RA-658NB/WB/WWB
調光の可否
否