M4x16 化粧ビスNO.1 大阪魂 53529535

M4x16 化粧ビスNO.1 大阪魂 53529535
M4x16 化粧ビスNO.1 大阪魂 53529535

化粧ビスNO.1

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(70本)
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
内容量1パック(70本)注文コード53529535品番M4x16
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。

用途
照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
ねじの呼びM4長さ(mm)16材質(頭)ユリヤ表面処理三価クロメートメッキ材質(ねじ部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53529553
2023-12-10
用途: 金具に付属しているビスの長さ変更のため

既製品金具の標準で付いているビスを長くするため急遽購入。午前中発注で翌日午前中に到着したので納品にギリギリ間に合い、助かりました。

対象商品 : 53529499
2022-10-15
用途: 仕事
卸売・小売業

会社で必要なため購入。あまり売っていない商品の為助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする